Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube R 88094 SEKO Spitze/PZ 4,5x60/54-Z Stahl galv.verz. gelb 500St. SPAX


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1336476
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880940600045060
EAN/GTIN:
     4003530005077
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z Oberfläche YELLOX SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Senkkopf · Pozidriv-KS - Abmessung: 4,5 x 60/54-Z VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 88094.060 · Normart: REYHER-Artikel 88094 · Oberfläche: YELLOX
Weitere Informationen:
Typ:
SPAX Seko-Z
Schrauben-Ø:
4,5 mm
Schraubenlänge:
60 mm
Marke:
SPAX
Ausführung:
SPAX Universalschrauben mit SPAX 4CUT-Spitze, Seko = SPAX MU
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben spax, spanplattenschrauben, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
500
pro Box
€ 4,79*
ab € 0,0452*
€ 0,0592*
2 Tage
unbekannt
500
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,0555*
€ 0,0712*
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0625*
€ 0,0862*
1 Tag
4900
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0703*
€ 0,0899*
Lager 4757
6300
500
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0714*
€ 0,0961*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0961*
€ 0,11436
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0932*
€ 0,11091
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0872*
€ 0,10377
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0817*
€ 0,09722
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0768*
€ 0,09139
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0714*
€ 0,08497
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0714* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 48,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,44*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.