Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube R 88094 SEKO Spitze/PZ 4,5x80/59-Z Stahl galv.verz. gelb 100St. SPAX


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1336489
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880940609045080
EAN/GTIN:
     4003530006975
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z Oberfläche YELLOX SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Senkkopf · Pozidriv-KS - Abmessung: 4,5 x 80/59-Z VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 88094.060 · Normart: REYHER-Artikel 88094 · Oberfläche: YELLOX
Weitere Informationen:
Typ:
SPAX Seko-Z
Schrauben-Ø:
4,5 mm
Schraubenlänge:
80 mm
Marke:
SPAX
Ausführung:
SPAX Universalschrauben mit SPAX 4CUT-Spitze, Seko = SPAX MU
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben spax, spanplattenschrauben, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
100
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,0885*
€ 0,1229*
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 4,79*
ab € 0,095*
€ 0,1325*
1 Tag
840
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1119*
€ 0,1539*
6 Tage
1200
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1087*
€ 0,1541*
Lager 4757
1080
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,1137*
€ 0,1646*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1646*
€ 0,19587
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1594*
€ 0,18969
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1502*
€ 0,17874
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1431*
€ 0,17029
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1327*
€ 0,15791
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1137*
€ 0,1353
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1137* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 16,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPAX International
1081010450803
ab € 0,0878*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.