Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube R 88091 SEKO/T-STAR TG 3,5x 50/32-T20 Stahl WIROX 200 Stück SPAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1336690
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880910199035050
EAN/GTIN:
     4003530164071
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Artikel 88091 St. SPAX Seko-T-Tg Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Senkkopf · Teilgewinde · T-STAR - Abmessung: 3,5 x 50/32-T20* VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 88091.019 · Normart: REYHER-Artikel 88091 · Oberfläche: WIROX
Weitere Informationen:
Typ:
SPAX Seko-T-Tg
Schrauben-Ø:
3,5 mm
Schraubenlänge:
50 mm
Marke:
SPAX
Ausführung:
SPAX Universalschrauben mit SPAX 4CUT-Spitze, Seko = SPAX MU
Werkstoff:
St.
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkfrästaschenkopf 3,5x50 t10, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2200
200
€ 4,79*
ab € 0,0243*
€ 0,0345*
3 Tage
unbekannt
200
€ 9,00*
ab € 0,0287*
€ 0,0398*
200
€ 9,80*
ab € 0,0302*
€ 0,0419*
Lager 4757
1800
200
€ 5,49*
ab € 0,0358*
€ 0,0494*
2 Tage
1400
200
€ 5,59*
ab € 0,0366*
€ 0,0502*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0494*
€ 0,05879
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0457*
€ 0,05438
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 9,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,25*
Zubehör
Wera
05053872001
ab € 6,02*
Zubehör
SPAX International
5000009192209
ab € 0,0122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.