Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube R 88093 Ruko Spitze/PZ 5x40/36-Z Stahl galv.verz. WIROX 500St. SPAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1336879
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880930100050040
EAN/GTIN:
     4003530016059
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Artikel 88093 Stahl SPAX Ruko-Z Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Halbrundkopf · Pozidriv-KS - Abmessung: 5 x 40/36-Z VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 88093.010 · Normart: REYHER-Artikel 88093 · Oberfläche: WIROX
Weitere Informationen:
Typ:
SPAX Ruko-Z
Schrauben-Ø:
5 mm
Schraubenlänge:
40 mm
Marke:
SPAX
Ausführung:
SPAX Universalschrauben mit SPAX 4CUT-Spitze, Ruko = Halbrun
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
273500
500
€ 6,99*
ab € 0,03698*
€ 0,05008*
2 Tage
unbekannt
500
€ 9,00*
ab € 0,0383*
€ 0,0519*
500
€ 4,80*
ab € 0,0401*
€ 0,0544*
7 Tage
10500
500
€ 5,99*
ab € 0,0473*
€ 0,0649*
Lager 4757
9450
500
€ 4,95*
ab € 0,0476*
€ 0,066*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,066*
€ 0,07854
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0639*
€ 0,07604
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0632*
€ 0,07521
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0629*
€ 0,07485
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0476*
€ 0,05664
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 33,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,37*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.