Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube R 88092 LIKO/T-STAR 3,5x 30/25-T15 A 2 200 Stück SPAX


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1337377
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880929259035030
EAN/GTIN:
     4003530167904
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Holzschraube ohne Norm
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
Artikel 88092 A 2 SPAX Liko-T SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Linsensenkkopf · T-STAR - Abmessung: 3,5x 30/25-T15 VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 88092.925 · Normart: REYHER-Artikel 88092 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
SPAX Liko-T
Schrauben-Ø:
3,5 mm
Schraubenlänge:
30 mm
Marke:
SPAX
Ausführung:
SPAX Universalschrauben mit SPAX 4CUT-Spitze, Liko = SPAX MU
Werkstoff:
A 2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
200
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,051*
€ 0,0703*
13 Tage
112400
200
pro Box
€ 6,99*
ab € 0,0514*
€ 0,0707*
5 Tage
1400
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0637*
€ 0,0874*
Lager 4757
1800
200
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0638*
€ 0,0882*
1 Tag
1400
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0651*
€ 0,0894*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0882*
€ 0,10496
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0859*
€ 0,10222
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0837*
€ 0,0996
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0792*
€ 0,09425
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0756*
€ 0,08996
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0638*
€ 0,07592
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0638* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 17,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071033001
ab € 1,67*
Zubehör
Wera
05066308001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,90*
Zubehör
SPAX International
5000009192159
ab € 1,9454*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.