Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1337677 Herst.-Nr.: 45011318 EAN/GTIN: 4007220586617 |
| |
|
| | |
| Universell zur Oberflächenbearbeitung z. B. an Rohrkonstruktionen aus Metallen einsetzbar · wie Beseitigen von Vorschleifspuren · Entfernen von Oxidation und leichte Entgratarbeiten. Erzielen mattierte und seidenmatte Oberflächen. Kurzbänder sind auf die am Markt gängigen Bandschleifmaschinen abgestimmt. Sie werden in ISO 2976 unter der Bezeichnung „Schleifbänder“ geführt. POLIVLIES-Korngröße 180 M = mittel (rotbraun)Weitere technische Eigenschaften:· Farbe: rotbraun· Antriebsart: Bandschleifer· Anwendungsempfehlung: Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen. Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 5–15 m/s einsetzen.· Bearbeitbare Werkstoffe: Thermoplaste, Temperguss, Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS), Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² ( 54 HRC, Titanlegierungen, Zink, Kupfer· Bearbeitungsaufgaben: Entgraten, Kantenbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung, Schärfen, Egalisieren, Stufenweises Feinschleifen· Sicherheitshinweise: Sicherheitshinweise des VDS (Verband deutscher Schleifmittelwerke) „Sicherheitshinweise für den richtigen Gebrauch von Schleifbändern“ beachten.· Vorteile: Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleifleistung und Standzeit. Gleichbleibende Arbeitsergebnisse durch sehr gute Kornhaftung. Hohe Reißfestigkeit bei optimaler Flexibilität. Weitere Informationen: | | Körnung: | 180 M | Breite: | 20 mm | Länge: | 520 mm | Einsatzbereich: | Beseitigen von Vorschleifspuren | Marke: | PFERD | Material: | Korund A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Box | € 5,00* | ab € 7,21* | € 9,61* | | | | | 20 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 7,24* | € 9,71* | | | | Lager 4757 | | | | 5 | | pro Box | € 4,95* | ab € 7,31* | € 10,04* | | | | | | 6 Tage | | | 5 | | pro Box | € 4,30* | ab € 7,48* | € 10,12* | | | | | | | | 5 | | pro Box | € 4,90* | ab € 7,35* | € 10,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 7,31* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen | Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 50,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|