Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderb.Alu.schwarz Bügel (5er Pack) B.430mm H.250mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1338144
Herst.-Nr.:
     39601415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel metall schwarz
kleiderbügel
Aluminium, aus 1 Stück gebogen · 5er Pack Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
430 mm
Höhe:
250 mm
Ausführung:
Bügel (5er Pack)
Material:
Aluminium
Ø:
9 mm
Marke:
KERKMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel metall, Regalboden, Regalbox, Regalzubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 39,99*
€ 54,02*
6 Tage
unbekannt
1
pro Beutel
€ 5,45*
ab € 42,11*
€ 56,96*
6 Tage
unbekannt
2
pro Beutel
Frei Haus
ab € 42,55*
€ 57,64*
20 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 44,37*
€ 59,83*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 42,72*
€ 59,88*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 59,88*
€ 71,26
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 56,59*
€ 67,34
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 53,85*
€ 64,08
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 51,77*
€ 61,61
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 48,70*
€ 57,95
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 42,72*
€ 50,84
pro Beutel
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.