Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank H450xB1200xT420mm 1 OH m.Rollladen lichtgrau/lichtgrau C+P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1338988
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3263-00 7035
EAN/GTIN:
     4050646571866
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Lagerregalrollladen
Rollladen Lagerregal
stabile Stahlblechkonstruktion · absolut leichtgängige und geräuscharme Funktion · Rollläden verschwinden vollständig im Korpus · kein Aufbauen, Rollladenschränke werden fertig montiert geliefert · Tragfähigkeit pro Fachboden ca. 50 kg · Rollläden bestehen aus durchgehenden, recyclebaren Kunststoffmatten · Inneneinrichtungen höhenverstellbar im 15-mm-Raster · Türen mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Ausführung:
mit Rollladen
Anzahl Fachböden:
ohne
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Ordnerhöhen:
1 OH
Tiefe:
420 mm
Höhe:
450 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,73*
€ 416,01*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,22*
€ 417,91*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,76*
€ 424,01*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 378,42*
€ 455,77*
Lager 4757
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 393,39*
€ 504,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,80*
€ 600,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,86*
€ 568,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,87*
€ 532,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,09*
€ 508,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 418,10*
€ 497,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,39*
€ 468,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3200-701
ab € 17,15*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3202-80
ab € 19,07*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3203-80
ab € 21,28*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3201-80
ab € 17,71*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3201-88
ab € 57,78*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3202-82
ab € 30,73*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3202-83
ab € 35,31*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3203-82
ab € 29,97*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3203-83
ab € 38,85*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3201-82
ab € 29,41*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3201-83
ab € 30,91*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3202-811
ab € 137,56*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3203-811
ab € 144,41*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3201-811
ab € 129,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.