Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenstütze z.Aufschieben H229xB101xT290mm f.Rollladenschrank 800,1000,1200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1339005
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3200-701
EAN/GTIN:
     4050646698655
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Aktenregal-Aktenstütze
für Einlegeboden
Weitere Informationen:
Ausführung:
zum Aufschieben
für Schrankbreite:
800, 1000, 1200 mm
passend für:
Rollladenschrank
Breite:
101 mm
Tiefe:
290 mm
Höhe:
229 mm
Marke:
C+P
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,96*
€ 23,24*
51 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 15,67*
€ 23,34*
Lager 4757
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,39*
€ 23,83*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 17,52*
€ 24,01*
30 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 17,96*
€ 24,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3212-00|S10007
ab € 452,12*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3213-00|S10048
ab € 514,53*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3211-00|S10046
ab € 389,86*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3202-00|S10231
ab € 469,13*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3203-00|S10076
ab € 535,86*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3201-00|S10049
ab € 405,51*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3232-00|S10035
ab € 382,65*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3233-00|S10106
ab € 434,99*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3231-00|S10068
ab € 332,56*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3262-00 9006
ab € 367,8308*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3263-00 7035
ab € 331,98*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3263-01 7021
ab € 330,82*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3263-00 9006
ab € 409,5656*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3261-01 7021
ab € 250,88*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3261-00 9006
ab € 322,6672*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.