Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegeboden B800xT420mm schwarzgrau f.Rolladenschrank m.Kleiderstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1339018
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3201-88
EAN/GTIN:
     4025314275827
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
mit ausziehbarer Kleiderstange · ohne Kleiderbügel · schwarzgrau, RAL 7021
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
für Schrankbreite:
800 mm
passend für:
Rolladenschrank
Farbe:
schwarzgrau, RAL 7021
Ausführung:
mit Kleiderstange
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
420 mm
Marke:
C+P
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rollladenschrank Fachboden, fachboden stahl, fachboden, Einlegeboden, Einlegeböden, Rollladenschränke, Schrankboden, Schrankböden
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 55,87*
€ 72,44*
Lager 4757
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,95*
€ 75,41*
20 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 59,30*
€ 75,97*
20 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 59,44*
€ 76,05*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,18*
€ 76,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,41*
€ 89,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3212-00|S10007
ab € 452,41*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3213-00|S10048
ab € 514,64*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3211-00|S10046
ab € 389,45*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3202-00|S10231
ab € 468,54*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3203-00|S10076
ab € 532,72*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3201-00|S10049
ab € 405,88*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3232-00|S10035
ab € 383,29*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3233-00|S10106
ab € 433,68*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3231-00|S10068
ab € 330,20*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
321100S10051
ab € 409,44*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
323100S10069
ab € 345,30*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
325100S10042
ab € 364,20*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3232-00 9016
ab € 399,30*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3233-00 9016
ab € 456,53*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3231-00 9016
ab € 347,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.