Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücken L400xB80xH20mm Alu.lichtgra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücken L400xB80xH20mm Alu.lichtgra
Kabelbrücken L400xB80xH20mm Alu.lichtgra
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1340047
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     47722
EAN/GTIN:
     4250619600610
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
ideal geeignet für Drucker- und Faxräume, EDV- und Telefoninstallationen in Büros, Verkaufsflächen, Messen etc. · Vermeidung von Betriebsstörungen durch herausgerissene Stecker, Kurzschluss oder Datenverlus · Schutz der Kabel vor Knicken und Beschädigungen · hochwertige, pulverbeschichtete Aluminiumprofile · einfache Montage durch Zusammenstecken · Lieferung inkl. Doppelklebeband · VE = Kartoninhalt
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Ausführung:
mit Doppelklebeband
Breite:
80 mm
Länge:
400 mm
Material:
Aluminium
Kabel-Ø:
18 mm
Kartoninhalt:
3 St.
Höhe:
20 mm
Marke:
EHA
Weitere Suchbegriffe: Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, eha kabelbrücke, fußbodenkanal, installationskanal grau, Schlauchbrücken, Bordsteinrampen, Kabelbrücken, Kabelübergänge, Schlauchbrücke, 9107472224
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,20*
€ 63,65*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 47,15*
€ 64,11*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,26*
€ 66,91*
47 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 53,31*
€ 70,30*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,80*
€ 70,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47712
ab € 47,32*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47732
ab € 46,99*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47711
ab € 50,19*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47731
ab € 49,95*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47721
ab € 48,94*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47761
ab € 56,08*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47751
ab € 48,62*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47741
ab € 51,97*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47742
ab € 48,89*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47752
ab € 45,84*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47762
ab € 53,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.