Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtpfosten einfach D83xH1000mm Pfosten gelb Gurt gelb/schwarz VIA GUIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1340240
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     24-ADW-311
EAN/GTIN:
     4045806033261
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
mit selbst aufrollendem Gurtband, dadurch effektive und schnelle Möglichkeit Gefahrenbereiche in Produktion oder im Lager abzusperren · Gurtpfosten Höhe 1000 mm, mit 4 Längsrillen im Aluminium-Rohr · 3 Gurtaufnahmen und ein Gurtauszug · mit selbstaufrollendem Gurt zum Einhängen in Pfosten oder Wandhalter (Zubehör) · Gurtband in den Ausführungen gelb/schwarz quergestreift (Pfosten = gelb) bzw. rot/weiß quergestreift (Pfosten = rot) erhältlich Weitere technische Eigenschaften: · Ø: 83mm · Höhe über Flur: 1000mm
Weitere Informationen:
Gurtfarbe:
gelb/schwarz
Pfosten:
gelb
Fuß:
Gusseisen
Gurtlänge:
3,7 m
Fuß-Ø:
355 mm
Befestigungsart:
Standfuß
Ausführung:
einfach
Material:
Aluminium
Rohr-Ø:
83 mm
Höhe:
1000 mm
Marke:
VIA GUIDE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 143,37*
€ 170,11*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,63*
€ 170,12*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,96*
€ 170,65*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,41*
€ 174,80*
Lager 4757
9
Frei Haus
ab € 174,39*
€ 207,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,06*
€ 246,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,50*
€ 245,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,78*
€ 229,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,79*
€ 219,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,39*
€ 207,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
842840
ab € 6,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.