Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kordel beige L2000xD38mm PP Endkappen MS VIA GUIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1340245
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     2-300-02000
EAN/GTIN:
     4045806004728
Suchbegriffe:
Absperrkordel
Samtkordel
Kordelpfosten
Kordelständer
Polypropylen · wetterfest · mit 2 Endkappen mit Karabinerhaken · Ø 38 mm, Länge 2000 mm
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Farbe:
beige
Material:
Polypropylen
Ø:
38 mm
Endkappen:
Messing
Marke:
VIA GUIDE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: absperrkordel 2m, kordelständer, Absperrkordeln, Absperrsystem, Seilabsperrungen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 56,20*
€ 72,24*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,34*
€ 72,31*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 56,824*
€ 72,914*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,69*
€ 82,97*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 69,01*
€ 88,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Via Guide
2-316-02000
ab € 81,03*
Ähnlich
Via Guide
2-315-02000
ab € 81,01*
Ähnlich
Via Guide
2-317-02000
ab € 81,16*
Ähnlich
Via Guide
2-302-02000
ab € 56,13*
Ähnlich
Via Guide
2-301-02000
ab € 56,28*
Ähnlich
Via Guide
2-307-02000
ab € 56,13*
Ähnlich
Via Guide
2-306-02000
ab € 56,29*
Ähnlich
Via Guide
2-305-02000
ab € 56,15*
Ähnlich
Via Guide
2-327-02000
ab € 56,29*
Ähnlich
Via Guide
2-326-02000
ab € 56,31*
Ähnlich
Via Guide
2-325-02000
ab € 56,20*
Ähnlich
Via Guide
2-412-02000
ab € 78,37*
Ähnlich
Via Guide
2-411-02000
ab € 78,09*
Ähnlich
Via Guide
2-410-02000
ab € 78,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.