Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskoplader max.3655mm Trgf.2500kg silber verz.f.Gabelstapler BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1340391
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     KT2,5-VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462012530
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
teleskoplader gabelstapler
Tragfähigkeit 2500 kg starr · für Gabelstapler · zur Umrüstung eines Gabelstaplers in einen mobilen Kran · zahlreiche Einsatzmöglichkeiten z. B. Be- und Entladearbeiten, inner- und außerbetriebliche Transporte usw. · die Aufnahme erfolgt mit den Gabelstaplerzinken, eine Kette dient als Abrutschsicherung · der Ausleger kann 8fach teleskopiert werden · Sicherung mittels Steckbolzen · Endposition gegen Herausziehen gesichert · mit 2 Wirbellasthaken · Länge des Grundgerätes 2200 mm · innenliegender Ausleger bis 3655 mm teleskopierbar Weitere technische Eigenschaften: · A: 106mm · C: 84mm · passend für: Gabelstapler · lichter Gabelzinkenabstand: 84mm · B: 184mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Breite:
106 mm
Tragfähigkeit:
2500 kg
Oberfläche:
verzinkt
Tragfähigkeit von - bis:
560-2500 kg
Gewicht:
188 kg
Farbe:
silber
Länge ausgezogen:
max. 3655 mm
Höhe:
184 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lastarm, Staplerzubehör, Teleskoplader
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.361,60*
€ 1.422,39*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.357,29*
€ 1.422,40*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.349,12*
€ 1.422,77*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.336,65*
€ 1.429,08*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.463,29*
€ 1.610,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.610,42*
€ 1.916,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.576,46*
€ 1.875,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.528,05*
€ 1.818,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.496,31*
€ 1.780,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.465,46*
€ 1.743,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.463,29*
€ 1.741,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.