Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochhubstapler Trgf.1000kg Gabel-L.1150mm Einfachmast Hubh.1600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1340400
Hersteller:
     Rapidlift
Herst.-Nr.:
     10/5000125RHM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochhubstapler
Handhydraulikstapler
Handhydraulischer Stapler
Hydraulik-Stapler
handhydraulisch · leistungsfähige Bauart · verwindungsfreie Gabeln · Verstrebung zwischen Mast und Fahrgestell für noch mehr Stabilität · kleiner Wenderadius · kompakte Abmessung · durchsichtiger Kettenschutz mit doppelt wirkenden Pumpenzylindern mit 26 mm Hub je Doppelhub · niedrige Pumpenkraft und sanftes, regelbares Absenken · Lenk- und Gabelrollen aus Nylon · Feststellbremse · entsprechend EG-Richtlinien 86/663 EEC, UVV VBG 12b Weitere technische Eigenschaften: · Hub je Doppelschlag: 26mm · Gewicht: 220kg · Lastschwerpunkt: 600mm · Ausstattung: Einfachmast · Wenderadius: 1090mm · Lenkräder Rad-Ø: 160mm · Unterfahrhöhe: 90mm · Gesamtbreite: 760mm · Gabellänge: 1150mm · Gabelrollen-Ø: 82mm · Lenkräderbreite: 50mm · Tragbreite: 560mm · Gabelrollenbreite: 80mm · Lenkeinschlag: 170° · Gesamtlänge: 1610mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Bauhöhe eingefahren:
1990 mm
Hubhöhe:
1600 mm
Ausführung:
handhydraulisch
Bauhöhe ausgefahren:
1990 mm
Mast:
Einfach
Marke:
RAPIDLIFT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.906,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.150,84*
€ 2.559,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.072,51*
€ 2.466,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.992,17*
€ 2.370,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.952,11*
€ 2.323,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.911,87*
€ 2.275,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.906,68*
€ 2.268,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.