Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportfahrwerk lenkbar Trgf.40 t 16 Lastrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1340575
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11771
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Transportfahrwerk
lenkfahrwerk
lenkbar · robuste, verzugsfreie Schweißkonstruktion pulverbeschichtet · geschlossene Fahrwerkkassetten für höchste Stabilität · Drehteller für Kurvenfahrten, Lenkwinkel ± 90° · rutschfeste Waffelgummiauflagen sorgen für sicheren Halt der Last · kugelgelagerte Spezialrollen mit geringem Rollwiderstand für hohen Fahrkomfort · In Verbindung mit einem verstellbarem Transportfahrwerk, für den sicheren und einfachen Transport von Maschinen oder schweren Lasten Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 264kg · Drehteller Ø: 250mm · Lenkstange: 1620mm · Einbauhöhe: 180mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
40 t
Anzahl Lastrollen:
16
Ausführung:
lenkbar
Fahrwerkbreite:
855 mm
Fahrwerklänge:
1204 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fahrwerke, Transportfahrwerke, Transportroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.851,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.174,09*
€ 7.347,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.057,34*
€ 7.208,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.907,90*
€ 7.030,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.855,07*
€ 6.967,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5.853,60*
€ 6.965,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.851,11*
€ 6.962,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.