Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilschlinge offen L1000xD14mm 1-strängig m.Schlaufe,Kausche u.Haken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1340602
Hersteller:
     Cadena Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     9113445716
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagseil (Draht, 1-Strang)
Anschlagseil ohne Aufhängering
Draht-Anschlagseil
Drahtseil-Lastschlinge
offen · Drahtseil verzinkt · Konstruktion 6 x 19/37 + FE · Sicherheitsmarkierung nach UVV (pr DIN EN 13414) · gestreckte Drahtseil-Standardlänge 1000 mm · andere Seillängen gegen Mehrpreis lieferbar
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2000 kg
Ausstattung:
offen
Nutzlänge:
1000 mm
Ausführung:
1-strängig mit Schlaufe, Kausche u. Seilgleithaken
Seil-Ø:
14 mm
Marke:
CADENA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Drahtseil-Schlinge, Drahtseilschlinge, Drahtseilstropp, anschlagseil (draht, 1-strang) 1m, anschlagseil (draht, 1-strang), Anschlagmittel, Drahtseile, Drahtseilgehänge, Drahtseilschlingen, Drahtseil-Schlingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,24*
€ 120,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,55*
€ 117,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,91*
€ 110,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,56*
€ 103,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.