Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschen-Zurrgurt DIN 12195-2 L.8m B.50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ratschen-Zurrgurt DIN 12195-2 L.8m B.50m
Ratschen-Zurrgurt DIN 12195-2 L.8m B.50m
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1340709
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     D059110
EAN/GTIN:
     4020749101185
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
leichte Handhabung · Gurtband in Signalfarbe orange · lange Lebensdauer · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft Nr. VL 20057, VL 20058, VL 20059, VL 20060 von der DGUVWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-tlg. m. Ratsche + SF-Haken
Länge:
8 m
STF:
400 daN
zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung:
5000 daN
zulässige Zugkraft (LC) direkt:
2500 daN
Zurrkraft LC:
2500 daN
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt 5000dan 8m 50mm, ratschenzurrgurt 2 teilig, ratschenzurrgurt spanset, Anschlagmittel, Ratschen-Zurrgurte, Spanngurt, 9113447142
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 28,57*
€ 38,66*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,49*
€ 39,67*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 31,00*
€ 41,10*
23 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 34,4008*
€ 45,4908*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 36,67*
€ 48,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SpanSet
D007322
ab € 11,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.