Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Langkantenwinkel Lawi Schenkel-L.180x90mm schwarz L.1200mm SPANSET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1340721
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     D030586
EAN/GTIN:
     4020749101901
Suchbegriffe:
Kantenschutz
kantenschutz kunststoff
kantenschutz
span set kantenschutz
macht losen Ladungsverbund zum festen Paket, überbrückt Ladelücken · sehr robust durch innere Wabenstruktur · große Auflagefläche, beliebig kürzbar · geeignet für alle Gurtbandbreiten Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: schwarz · Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
180 x 90 mm
Länge:
1200 mm
Festigkeit:
750 daN
Belastbarkeit:
750 daN
Marke:
SPANSET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kantenwinkel, Profil, Winkel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 33,62*
€ 43,08*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 33,68*
€ 43,11*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,00*
€ 47,28*
24 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 37,2568*
€ 47,4668*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 39,07*
€ 49,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.