Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Langkantenwinkel Lawi Schenkel-L.120x80m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langkantenwinkel Lawi Schenkel-L.120x80m
Langkantenwinkel Lawi Schenkel-L.120x80m
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1340722
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     D031074
EAN/GTIN:
     4020749101932
Suchbegriffe:
Kantenschutz
kantenschutz kunststoff
kantenschutz
span set kantenschutz
macht losen Ladungsverbund zum festen Paket, überbrückt Ladelücken · sehr robust durch innere Wabenstruktur · große Auflagefläche, beliebig kürzbar · geeignet für alle GurtbandbreitenWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: rot· Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
120 x 80 mm
Länge:
800 mm
Festigkeit:
450 daN
Belastbarkeit:
450 daN
Marke:
SPANSET
Weitere Suchbegriffe: Winkel, Profil, Kantenwinkel, 9113447202
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,58*
€ 15,53*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,86*
€ 15,66*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 13,40*
€ 18,10*
23 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 18,1668*
€ 23,8468*
7 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 12,22*
€ 25,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.