Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeck-/Ladungssicherungsnetz L.5,00m B.3,50m SPANSET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1340723
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     D017544
EAN/GTIN:
     4020749101888
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung
PE geknotet · Stärke 2,5 mm · rhombische Maschenweite: 45 mm · 8 mm Randkettelung · weitere Größen auf Anfrage Weitere technische Eigenschaften: · Material: PE geknotet · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
5,00 m
Breite:
3,50 m
Stärke:
2,5 mm
Farbe:
grün
Maschenweite:
45 mm
Marke:
SPANSET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Containernetz, spanset ladungssicherungsnetz, autonetz, KFZ-Netz, Kofferraumnetz, Ladungssicherungsnetz, PKW-Netz, Sicherungsnetze
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 55,79*
€ 72,11*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,17*
€ 72,18*
24 Tage
24
Frei Haus
ab € 56,6152*
€ 72,7452*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,68*
€ 72,98*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 58,08*
€ 74,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.