Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeck-/Ladungssicherungsnetz L.6,00m B.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeck-/Ladungssicherungsnetz L.6,00m B.
Abdeck-/Ladungssicherungsnetz L.6,00m B.
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1340724
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     D017545
EAN/GTIN:
     4020749101895
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung
PE geknotet · Stärke 2,5 mm · rhombische Maschenweite: 45 mm · 8 mm Randkettelung · weitere Größen auf AnfrageWeitere technische Eigenschaften:· Material: PE geknotet· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
6,00 m
Breite:
3,50 m
Stärke:
2,5 mm
Farbe:
grün
Maschenweite:
45 mm
Marke:
SPANSET
Weitere Suchbegriffe: Containernetz, spanset ladungssicherungsnetz, autonetz, KFZ-Netz, Kofferraumnetz, Sicherungsnetze, PKW-Netz, Ladungssicherungsnetz, 9113447206
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 62,48*
€ 81,00*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,24*
€ 85,81*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 68,4268*
€ 88,1068*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,54*
€ 89,54*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 70,17*
€ 90,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.