Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportwagen f.Brückenbreite 1500mm Alu.ALTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1340807
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     306.00.049
EAN/GTIN:
     4045012019912
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Stationäre Überfahrbrücke
Überfahrbrücke
für Überfahrbrücken · Gewicht 31 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
31 kg
für Brückenbreite:
1500 mm
Material:
Aluminium
Marke:
ALTEC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Überladebrücke, Überfahrbrücke Transportwagen, Überfahrbrückentransportwagen, werkstattwagen, Containerbrücke, Transportwagen, Überfahrbrücken
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,52*
€ 305,97*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,46*
€ 306,20*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,12*
€ 309,24*
8 Tage
100
Frei Haus
ab € 266,28*
€ 311,43*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,75*
€ 331,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,88*
€ 394,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,03*
€ 391,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,83*
€ 369,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,79*
€ 361,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,75*
€ 340,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
306.00.016
ab € 752,55*
Ähnlich
Altec
306.00.019
ab € 1.034,97*
Ähnlich
Altec
306.00.020
ab € 1.188,99*
Ähnlich
Altec
306.00.021
ab € 1.191,10*
Ähnlich
Altec
306.00.022
ab € 1.332,59*
Ähnlich
Altec
306.00.023
ab € 1.515,43*
Ähnlich
Altec
306.00.024
ab € 1.716,67*
Ähnlich
Altec
306.00.025
ab € 1.735,02*
Ähnlich
Altec
306.00.026
ab € 1.877,16*
Ähnlich
Altec
306.00.000
ab € 538,90*
Ähnlich
Altec
306.00.001
ab € 750,48*
Ähnlich
Altec
306.00.002
ab € 811,67*
Ähnlich
Altec
306.00.003
ab € 913,51*
Ähnlich
Altec
306.00.005
ab € 1.059,31*
Ähnlich
Altec
306.00.007
ab € 1.181,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.