Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrrampe Alu.L3000xB800mm 400kg ALTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1340840
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.01.120
EAN/GTIN:
     4045012002020
Suchbegriffe:
Auffahreinbaurampe
Einbauauffahrrampe
Einbaurampe
Auffahrrampen
Aluminium für den Fahrzeugeinbau · ideal für Handwerker, Spediteure · die fest im Fahrzeug montierte Auffahrrampe erleichtert das Be- und Entladen Ihrer Fahrzeuge · einfaches Bedienen mit geringem Kraftaufwand durch Gasdruckfeder · einfache Montage, zum Einbau in Heck- oder Seitenöffnung · durch spezielle Lochstanzung rutschsichere Fahr- bzw. Lauffläche · inkl. komplettem Einbausatz · Gummipuffer und Spezialschlösser verhindern Klappergeräusche · stabile Scharniere garantieren lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Gewicht:
58 kg/St.
Breite:
800 mm
Länge:
3000 mm
Tragfähigkeit:
400 kg
Gesamtbreite:
1030 mm
Material:
Aluminium
Marke:
ALTEC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Verladerampe, auffahrrampen alu, einbaurampe, Alurampe, Fahrzeugrampe, Rampen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.312,40*
€ 1.405,62*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.306,37*
€ 1.438,47*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.383,41*
€ 1.484,24*
Lager 4757
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.442,01*
€ 1.620,46*
30 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.532,94*
€ 1.638,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.620,46*
€ 1.928,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.580,14*
€ 1.880,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.519,44*
€ 1.808,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.479,75*
€ 1.760,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.449,24*
€ 1.724,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.442,01*
€ 1.715,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.108
ab € 875,63*
Ähnlich
Altec
081.01.101
ab € 1.188,56*
Ähnlich
Altec
081.01.100
ab € 996,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.