Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kipptraverse mech.f.Inh.0,30 m³ f.Stapler+Kran BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1340958
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BKT 30 LICHTBLAU
EAN/GTIN:
     4052462009837
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kipp-Traverse
mechanisch · lichtblau, RAL 5012 · Entleerung durch Ausklinken über Seilzug · für Stapler und Kran
Weitere Informationen:
für Inhalt:
0,30 m³
Gewicht:
91 kg
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Gesamtbreite:
730 mm
Ausführung:
mechanisch
Kipphöhe:
1360 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
110/200/80 mm
passend für:
Stapler + Kran
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,02*
€ 323,33*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,62*
€ 325,72*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 263,50*
€ 326,03*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 290,52*
€ 338,59*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,82*
€ 371,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,33*
€ 384,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,02*
€ 382,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,65*
€ 351,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,62*
€ 345,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,02*
€ 329,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.