Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter 0,5 m³ L1200xB1040xH715mm lack.mausgrau o.Zentrierwände BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1340986
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BKB 500 LACK GRAU
EAN/GTIN:
     4052462006782
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
konische Ausführung, ineinander stapelbar · Entriegelung der Bodenklappe erfolgt per Seilzug, schließt beim Aufsetzen selbstständig, Öffnungsbereich 90° · stabile Konstruktion mit umlaufendem Randprofil, Wände 3 mm, Bodenklappe 4 mm · Aufnahme für Gabelstapler und Kran möglich, Unterfahrhöhe 100 mm - mit Gabelhubwagen transportierbar · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe Weitere technische Eigenschaften: · Unterfahrhöhe: 100mm · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 600/180/94mm
Weitere Informationen:
Breite:
1040 mm
Inhalt:
0,5 m³
Länge:
1200 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht:
126 kg
Ausstattung:
ohne Zentrierwände
Farbe:
mausgrau, RAL 7005
Ausführung:
lackiert
Höhe:
715 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 624,40*
€ 686,10*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 623,88*
€ 686,12*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 617,17*
€ 686,24*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 637,33*
€ 697,43*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 677,93*
€ 774,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,48*
€ 921,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,39*
€ 891,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,59*
€ 863,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 705,89*
€ 840,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 691,34*
€ 822,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,93*
€ 806,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 693,45*
Ähnlich
Eurokraft
910275
ab € 618,82*
Ähnlich
Eurokraft
910276
ab € 620,11*
Ähnlich
Eurokraft
910273
ab € 601,19*
Ähnlich
Eurokraft
910274
ab € 615,13*
Ähnlich
Eurokraft
910282
ab € 665,78*
Ähnlich
Eurokraft
910284
ab € 666,67*
Ähnlich
Eurokraft
910283
ab € 664,37*
Ähnlich
Eurokraft
910280
ab € 648,40*
Ähnlich
Eurokraft
910281
ab € 662,03*
Ähnlich
Eurokraft
910289
ab € 707,12*
Ähnlich
Eurokraft
910291
ab € 709,88*
Ähnlich
Eurokraft
910290
ab € 709,27*
Ähnlich
Eurokraft
910288
ab € 710,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.