Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1420xB1010xH1070mm gelborange Inh.0,5 m³ BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1341001
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AK 50 GELBORANGE
EAN/GTIN:
     4052462019713
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
mit Abrollsystem · als Sammel- und Entleerungsbehälter für Betriebsmüll und Produktionsabfälle · über Zugseil vom Fahrersitz aus zu betätigen · nach vollständiger Entleerung Behälter in Ladeposition zurückschwenken · beidseitig bedienbare Ausklinkvorrichtung · Einfahrtaschen für Gabelstapleraufnahme · Sicherung gegen Abrutschen von den Gabelzinken · Mulden-Blechstärke 3 mm mit oberer Randverstärkung Weitere technische Eigenschaften: · Muldenlänge: 1240mm · Muldenbreite: 740mm · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 600/200/91mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,5 m³
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht:
166 kg
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Gesamthöhe:
1070 mm
Gesamtbreite:
1010 mm
Gesamtlänge:
1420 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter, Kastenwagen, Muldenbehälter, Muldenkipper, Spänebehälter
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 661,55*
€ 727,99*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 667,09*
€ 728,01*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 654,74*
€ 728,04*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 678,84*
€ 739,78*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 680,36*
€ 741,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 741,66*
€ 882,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,64*
€ 871,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,80*
€ 847,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 697,72*
€ 830,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,36*
€ 809,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
L + B 350
ab € 107,90*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 100
ab € 170,87*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 50
ab € 113,04*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 75
ab € 153,03*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 150
ab € 175,28*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 300
ab € 175,14*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 600
ab € 201,89*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 900
ab € 233,39*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1200
ab € 231,12*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1700
ab € 289,32*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 2100
ab € 365,30*
Zubehör
Bauer
SATZ RLL. TRAGF450KGF. BKM
ab € 156,84*
Zubehör
Bauer
259470-VK
ab € 142,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.