Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten L89/76xB102xH50mm PP leitfähig schwarz 50 St/Karton LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1341527
Herst.-Nr.:
     PLKL 5
EAN/GTIN:
     4031022006851
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
aus leitfähigem schwarzem Polypropylen, eine Bildung von elektrostatischer Aufladung wird verhindert · für einen vielseitigen Anwendungsbereich für Elektronikbauteile im Lager, Produktions- und Transportbereich · beständig gegen die meisten Säuren und Laugen · temperaturbeständig von -20°C bis +60°C Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 89/76mm
Weitere Informationen:
Größe:
5
Breite:
102 mm
Farbe:
schwarz
Material:
PP leitfähig
Höhe:
50 mm
Marke:
LA-KA-PE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, lagersichtbox, Sichtlagerkästen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
50
€ 6,90*
ab € 0,50*
€ 0,75*
Lager 4757
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,53*
€ 0,75*
21 Tage
unbekannt
50
€ 5,99*
ab € 0,60*
€ 0,85*
10 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,6921*
€ 0,874*
11 Tage
unbekannt
50
€ 5,45*
ab € 0,6912*
€ 0,9512*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 37,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.