Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 61l L500xB800xH290mm Stahlbl.m.Gitterrost gelborange BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1341707
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AW60-1/M RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462036079
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
für 60 l Fässer und Kleingebinde · Konstruktion aus Stahlblech, Oberfläche lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461 · mit Stützfüßen, 100 mm Unterfahrhöhe · wahlweise mit oder ohne verzinktem Gitterrost
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
61 l
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Breite:
800 mm
Länge:
500 mm
Ausstattung:
mit Gitterrost
Material:
Stahlblech
Höhe:
290 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Fasswanne, Regal-Wanne, Regalwanne, auffangwanne stahl, fasswanne, Auffangwannen, Bodenwanne, Fasslagerungssysteme, Lagerungssysteme für Fässer
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 179,87*
€ 198,80*
35 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 181,55*
€ 217,57*
36 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 184,26*
€ 220,18*
Lager 4757
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 187,41*
€ 223,15*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 188,21*
€ 224,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,15*
€ 265,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,07*
€ 264,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,62*
€ 248,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,03*
€ 241,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,41*
€ 223,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
L + B Rollen, Bauh. 125 mm
ab € 85,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.