Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 74l L1300xB800xH205mm Stahlbl.m.Gitterrost gelborange BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1341708
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AW60-3/M RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462036192
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
für 60 l Fässer und Kleingebinde · Konstruktion aus Stahlblech, Oberfläche lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461 · mit Stützfüßen, 100 mm Unterfahrhöhe · wahlweise mit oder ohne verzinktem Gitterrost
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
74 l
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Breite:
800 mm
Länge:
1300 mm
Ausstattung:
mit Gitterrost
Material:
Stahlblech
Höhe:
205 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Fasswanne, Regal-Wanne, Regalwanne, auffangwanne stahl, fasswanne, Auffangwannen, Bodenwanne, Fasslagerungssysteme, Lagerungssysteme für Fässer
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,31*
€ 243,58*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,47*
€ 252,36*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,40*
€ 255,00*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,98*
€ 255,57*
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 206,99*
€ 258,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,00*
€ 303,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,11*
€ 301,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,25*
€ 281,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,56*
€ 276,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,40*
€ 256,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
L + B Rollen, Bauh. 125 mm
ab € 85,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.