Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne L2650xB1300xH435mm Stahlbl.lichtblau m.Gitterrost 1000l BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1341832
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RW-GR 2700-3 RAL 5012
EAN/GTIN:
     4052462030909
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Konstruktion aus 3 mm Stahlblech · Unterfahrhöhe 100 mm · wahlweise ohne/mit verzinktem Gitterrost · Oberfläche lackiert orange RAL 2000, rot RAL 3000, blau RAL 5012 oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461 Weitere technische Eigenschaften: · Unterfahrhöhe: 100mm · für Holmlänge: 2700mm
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
1000 l
Gitterrost:
mit
Breite:
1300 mm
Länge:
2650 mm
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Material:
Stahlblech
Höhe:
435 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 742,42*
€ 817,19*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 765,01*
€ 848,31*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 778,03*
€ 855,27*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 784,91*
€ 861,67*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 789,19*
€ 863,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 863,95*
€ 1.028,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 855,85*
€ 1.018,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 836,03*
€ 994,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 816,66*
€ 971,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 789,19*
€ 939,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
EHW 2700 VERZINKT
ab € 616,27*
Zubehör
Bauer
4518-01-0000-5
ab € 589,23*
Zubehör
Bauer
4518-01-0000-4
ab € 589,80*
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,84*
Zubehör
Eurokraft
523472
ab € 561,44*
Zubehör
Eurokraft
523469
ab € 562,05*
Zubehör
Eurokraft
523471
ab € 569,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.