Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne m.Profilstandfläche L1200xB1200xH410mm f.4x200l-Fässer feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1341872
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     PW400-4 RAL 3000
EAN/GTIN:
     4052462037359
Suchbegriffe:
Auffang-Palette
Auffangpalette
Auffang-Wanne
Auffangwanne
für 60- und 200-l-Fässer · nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR, zugelassen für brennbare Flüssigkeiten mit den Gefahrensymbolen F/F+ sowie Flüssigkeiten der WGK 1 · zur Lagerung von max. 4 Fässern à 200 l · Konstruktion aus 3 mm Stahlblech · verzinkte Profile als Standfläche für Fässer · Stützfüße für eine Unterfahrhöhe von 100 mm · Ineinander stapelbar · Oberfläche lackiert orange, RAL 2000, feuerrot, RAL 3000, blau, RAL 5012 oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461 Weitere technische Eigenschaften: · Unterfahrhöhe: 100mm · Ausführung: mit Profilstandfläche · geeignet für: 4x200l-Fässer
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Länge:
1200 mm
Tragfähigkeit:
1200 kg
Auffangvolumen:
410 l
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Material:
Stahlblech
Höhe:
410 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kleingebindewanne, Regal-Bodenwanne, Fasswanne, auffangwanne stahl, fasswanne, bauer kleingebindewanne, Auffangwanne/-schalen, Auffangwannen/-schalen, Ölwanne, Profilwanne, Profilwannen, Schadstofflagerung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,47*
€ 463,96*
17 Tage
23
Frei Haus
ab € 401,85*
€ 467,38*
€ 4,95*
ab € 424,29*
€ 492,02*
Frei Haus
ab € 481,58*
€ 560,37*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,96*
€ 552,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,92*
€ 531,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,16*
€ 497,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,22*
€ 472,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 384,41*
€ 457,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,47*
€ 426,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.