Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassregal B600xT500mm m.Fass-u.Gitterrostauflage SÄBU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1341954
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F8610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Container Einbauregal
Container Lagerregal
Containerregal
Einbauregal Container
für 1 x 50/60-l-Fass · 1 Gitterrostboden B 600 x T 500 mm
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Lagerkapazität Fässer:
1 x 50/60 l
Ausführung:
mit Fass- und Gitterrostauflage
Tiefe:
500 mm
Marke:
SÄBU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,28*
€ 253,32*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,10*
€ 253,32*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 199,00*
€ 254,99*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,48*
€ 256,85*
Lager 4757
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,54*
€ 260,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,33*
€ 309,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,85*
€ 309,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,61*
€ 287,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,54*
€ 283,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,54*
€ 254,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SÄBU
F8601
ab € 1.759,24*
Sonstiges
SÄBU
F86018605
ab € 2.056,00*
Sonstiges
SÄBU
F8602
ab € 2.075,87*
Sonstiges
SÄBU
F86028606
ab € 2.404,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.