| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1342100 Herst.-Nr.: 1.805.40 EAN/GTIN: 4036361000942 |
| |
|
| | |
| selbstschließend · 19,05 mm (¾″)-Gewindeanschluss Weitere Informationen: | | Außengewinde: | 19,05 (¾″) mm | Material: | selbstschließend | Ausführung: | Messing | Marke: | DUEPERTHAL | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsbehälter, Zapfhähne |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,84* | € 147,37* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 120,47* | € 147,52* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 120,81* | € 148,76* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,50* | € 149,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|