Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosierkanne 1,0l D105xH260mmPE rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1342106
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4.140.10
EAN/GTIN:
     4036361011580
Suchbegriffe:
Dosier-Behälter
Dosierbehälter
Dosierkannen
Fallwasserbehälter
aus rotgefärbtem Polyethylen · zum genauen Dosieren geringer Flüssigkeitsmengen · Verschlusskappe aus Messing, selbstschließend durch Federkraft · auslaufsicher
Weitere Informationen:
Inhalt:
1,0 l
Farbe:
rot
Material:
Polyethylen
Ø:
105 mm
Höhe:
260 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fallwasserdosierbehälter, dosierbehälter pe, dosierbehälter, Dosierkanne, Gefahrstofflagerung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,68*
€ 132,46*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 108,87*
€ 132,58*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,34*
€ 132,91*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,64*
€ 133,46*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,46*
€ 158,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,35*
€ 155,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,09*
€ 151,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,25*
€ 147,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,64*
€ 130,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Asecos
23132
ab € 26,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.