Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler H1020xB860xT500mm 120l Deckel silber fahrbar 2-fach VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1342218
Herst.-Nr.:
     1053
EAN/GTIN:
     4030695010530
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
mit farbigen Kunststoffdeckeln und Klemmring für 120-l-Kunststoff- oder Papiersäcke · Einwurföffnung-Ø 350 mm · fahrbar: wie Ausführung stationär, jedoch mit 4 Laufrollen für wechselnde Einsatzorte · zerlegte Anlieferung Weitere technische Eigenschaften: · Einwurföffnung-Ø: 350mm · Gewicht: 9kg · Ausführung: fahrbar 2-fach
Weitere Informationen:
Deckelfarbe:
silber
Gestell:
verzinkt
Breite:
860 mm
für Säcke Inhalt:
120 l
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1020 mm
Marke:
VAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 125,78*
€ 155,54*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,09*
€ 155,55*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,62*
€ 156,45*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,97*
€ 157,51*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,10*
€ 191,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,66*
€ 228,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,93*
€ 223,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,03*
€ 210,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,46*
€ 196,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 161,97*
€ 192,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,10*
€ 171,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,38*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 111,79*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,10*
Zubehör
TOP
311775
ab € 42,04*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 3,97*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,143*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,34*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,32*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.