| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1343025 Herst.-Nr.: SBS1204-SB-45 EAN/GTIN: 4045537012801 |
| |
|
| | |
| stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · mit 4 verzinkten, im 25 mm Raster, höhenverstellbaren Fachböden · Tragfähigkeit je Fachboden ca. 75 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung · Gesamttragfähigkeit 700 kg · 3 Schubladen H 100 mm, mit Vollauszug 100% ausziehbar, Tragfähigkeit 50 kg pro Schublade · Schubladeninnenmaß B 1025 x T 320 mm Weitere technische Eigenschaften: · Schubladeninnenbreite: 1025mm · Schubladeninnentiefe: 320mm · Material: Stahlblech Weitere Informationen: | | Breite: | 1200 mm | Anzahl Schubladen x H: | 3 x 100 mm | Türen: | taubenblau NCS 4040 R 70B | Korpus: | anthrazitgrau, RAL 7016 | Gesamttragfähigkeit: | 700 kg | Anzahl Fachböden: | 4 | Tragfähigkeit pro Fachboden: | ca. 75 kg | Tiefe: | 400 mm | Höhe: | 1950 mm | Marke: | PROMAT | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 591,23* | € 694,96* | | | | Lager 4757 | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 612,50* | € 705,92* | | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 616,60* | € 710,76* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 700,3344* | € 800,1344* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 740,94* | € 838,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|