Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschrank H1740xB680xT280mm lichtgrau/grau 11Fachbd.o.Türen 36xMK5,24xMK4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1343474
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     79V115A9
EAN/GTIN:
     4015448654865
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
mit transparenten Sichtlagerkästen · ideal für die Lagerung von Material und Kleinteilen · punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion mit robuster Pulverbeschichtung · Türen mit Kastenversteifung · Fachböden aus verzinktem Stahlblech, Tragfähigkeit 50 kg im 17,5-mm-Raster · höhenverstellbar · Gesamttragfähigkeit 250 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung · Türöffnungswinkel 135°
Weitere Informationen:
Anzahl Sichtlagerkästen:
36 x MK5, 24 x MK4
Anzahl Fachböden:
11
Ausstattung:
ohne Türen
Breite:
680 mm
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Gesamttragfähigkeit:
250 kg
Fronten:
anthrazitgrau, RAL 7016
Material:
Stahlblech
Tiefe:
280 mm
Höhe:
1740 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 479,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,59*
€ 712,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,79*
€ 697,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,57*
€ 671,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,34*
€ 638,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 525,29*
€ 625,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,09*
€ 570,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.