Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschrank H1740xB680xT280mm grau 11Fachbd. o.Türen 36xMK5,24xMK4 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1343475
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     79V115AG
EAN/GTIN:
     4250633312070
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
mit transparenten Sichtlagerkästen · ideal für die Lagerung von Material und Kleinteilen · punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion mit robuster Pulverbeschichtung · Türen mit Kastenversteifung · Fachböden aus verzinktem Stahlblech, Tragfähigkeit 50 kg im 17,5-mm-Raster · höhenverstellbar · Gesamttragfähigkeit 250 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung · Türöffnungswinkel 135°
Weitere Informationen:
Anzahl Sichtlagerkästen:
36 x MK5, 24 x MK4
Anzahl Fachböden:
11
Ausstattung:
ohne Türen
Breite:
680 mm
Korpus:
anthrazitgrau, RAL 7016
Gesamttragfähigkeit:
250 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
280 mm
Höhe:
1740 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 482,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,76*
€ 725,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,14*
€ 708,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,85*
€ 675,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,65*
€ 636,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 523,40*
€ 622,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,81*
€ 574,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.