| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1343478 Herst.-Nr.: 79V116AG EAN/GTIN: 4250633311974 |
| |
|
| | |
| mit transparenten Sichtlagerkästen · ideal für die Lagerung von Material und Kleinteilen · punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion mit robuster Pulverbeschichtung · Türen mit Kastenversteifung · Fachböden aus verzinktem Stahlblech, Tragfähigkeit 50 kg im 17,5-mm-Raster · höhenverstellbar · Gesamttragfähigkeit 250 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung · Türöffnungswinkel 135° Weitere Informationen: | | Anzahl Sichtlagerkästen: | 90 x MK5 | Anzahl Fachböden: | 14 | Ausstattung: | ohne Türen | Breite: | 680 mm | Korpus: | anthrazitgrau, RAL 7016 | Gesamttragfähigkeit: | 250 kg | Material: | Stahlblech | Tiefe: | 280 mm | Höhe: | 1740 mm | Marke: | PROMAT | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Kombischrank, Regal-Schrank, Regalkasten-Schrank, Regalschrank, Regalschrank Sichtkästen, Regalschrank für Sichtlagerkästen, Sichtkasten-Regalschrank, regalschrank sichtkästen, Regalschränke |
| | |
| |