Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschrank H2150xB680xT280mm grau/taubenblauNCS 12Fachbd.m.Türen 52xMK4 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1343486
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     79V119A8
EAN/GTIN:
     4250633317020
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
mit transparenten Sichtlagerkästen · ideal für die Lagerung von Material und Kleinteilen · punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion mit robuster Pulverbeschichtung · Türen mit Kastenversteifung · Fachböden aus verzinktem Stahlblech, Tragfähigkeit 50 kg im 17,5-mm-Raster · höhenverstellbar · Gesamttragfähigkeit 250 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung · Türöffnungswinkel 135°
Weitere Informationen:
Anzahl Sichtlagerkästen:
52 x MK4
Anzahl Fachböden:
12
Ausstattung:
mit Türen
Breite:
680 mm
Korpus:
anthrazitgrau, RAL 7016
Gesamttragfähigkeit:
250 kg
Fronten:
taubenblau NCS 4040 R 70B
Material:
Stahlblech
Tiefe:
280 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 678,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 856,99*
€ 1.019,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 843,42*
€ 1.003,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 789,75*
€ 939,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 742,77*
€ 883,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 727,13*
€ 865,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,17*
€ 807,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.