Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank m.Sitzbank H1850xB625xT500mm grau/ taubenblau NCS 2 Abt.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1343546
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     PROMAT 421/S/1-45
EAN/GTIN:
     4045537005049
Suchbegriffe:
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
mit Einzelabteilen · mit untergebauter Sitzbank · Abteilbreite 300 mm · stabile Stahlblechkonstruktion, hochwertige Pulverbeschichtung · Schrankboden aus elektrolytisch verzinkten Blechen · jedes Abteil mit Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken · Türen mit Drehriegelverschluss und Etikettenrahmen · H 2100 x T 800 mm (Sitzhöhe 400 mm/Sitzbank 300 mm tief) Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
2
Ausführung:
mit Sitzbank
Breite:
625 mm
Türen:
taubenblau NCS 4040 R 70B
Korpus:
anthrazitgrau, RAL 7016
Abteilbreite:
300 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1850 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspinde mit sitzbank, kleiderspind, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Spinde
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 373,76*
€ 448,40*
Lager 4757
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 375,76*
€ 448,79*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 354,59*
€ 452,11*
20 Tage
24
Frei Haus
ab € 447,0064*
€ 525,5964*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 467,21*
€ 551,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,79*
€ 534,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,86*
€ 525,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,71*
€ 501,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,85*
€ 490,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,76*
€ 447,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
9145425480
ab € 7,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.