Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B1000xT600mm Trgf.150kg Stahlbl.lichtgrau pulverbesch.f.Steckregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1344747
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20095016
EAN/GTIN:
     4026212260182
Suchbegriffe:
Clip 150 Regal
Regal Clip 150
Fach-Boden
Fachboden
pulverbeschichtet · die Fachböden sind mit einer Systemlochung zur Aufnahme von Fachteilern und Trenngittern ausgestattet, höhenverstellbar im 25-mm-Raster Fachboden-Genereation Multi Stabil® durch statische und konstruktive Optimierung = höhere Lagerkapazität - kopatibel mit dem Vorgängermodell
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Ausführung:
für Steckregal
Material:
Stahlblech
Tiefe:
600 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 22,18*
€ 30,26*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 22,61*
€ 31,86*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 23,96*
€ 32,66*
14 Tage
10
€ 7,90*
ab € 24,13*
€ 32,72*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,33*
€ 54,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.