Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden f.Schraubregal B1000xT800mm Trgf.230kg Stahlbl.silber verz.2 St./KT


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1345192
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20069784
EAN/GTIN:
     4026212098914
Suchbegriffe:
Boden Schraubregal
Schraubregalboden
Zusatzboden Schraubregal
Fach-Boden
für den universellen Einsatz · Basis für maßgeschneiderte Regale in Verbindung mit Winkelprofilen Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: für Schraubregal
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Inhalt:
2
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Tragfähigkeit pro Fachboden:
230 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
800 mm
Marke:
META
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden stahl, fachboden, Ablageboden, Fachböden, Fachböden für Schraubregal, Fachböden-Regale, Regalböden, Zusatzboden
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,99*
ab € 73,99*
€ 94,92*
52 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,90*
ab € 71,87*
€ 95,01*
Lager 4757
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 79,38*
€ 105,77*
6 Tage
unbekannt
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 83,25*
€ 106,56*
6 Tage
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 77,76*
€ 106,97*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 105,77*
€ 125,87
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 102,85*
€ 122,39
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 96,93*
€ 115,35
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 91,03*
€ 108,33
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 90,09*
€ 107,21
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 79,38*
€ 94,46
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
META
20084543
ab € 1,33*
Zubehör
META
20084545
ab € 3,09*
Zubehör
META
2001900
ab € 0,37*
Zubehör
META
20073581
ab € 0,19*
Zubehör
META
20084890
ab € 4,23*
Zubehör
META
20084891
ab € 5,87*
Zubehör
META
20074965
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.