Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Läufer Rl.L10000xB600xS5mm schwarz/gelb PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1345510
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     85094
EAN/GTIN:
     4250619601549
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
für Montagearbeitsplätze und Laufstraßen · federnder, geschlossener, profilierter Arbeitsplatzbelag aus Weich-PVC · isoliert gegen kalte Böden · Unterlüftung und Drainage durch strukturierte Unterfläche · Stärke 5 mm · Gewicht 4 kg/m² Weitere technische Eigenschaften: · Material: PVC
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Länge:
10000 mm
Farbe:
schwarz/gelb
Ausführung:
Rolle
Stärke:
5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Industrierost, Laufstraßen, Mattenwege, PVC-Läufer, anti-ermüdungsmatte schwarz/gelb pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, Arbeitsplatzbodenbelag, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Bodenbelag, Bodenbeläge, Fußbodenbelag
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 292,66*
€ 356,08*
28 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 337,82*
€ 401,19*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 338,11*
€ 401,19*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 337,36*
€ 401,58*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 307,25*
€ 403,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,19*
€ 477,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,51*
€ 470,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,65*
€ 436,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,10*
€ 427,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,11*
€ 402,35
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 33,811* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.