Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlegeleiter 14 Sprossen GFK Leiterlänge 4160mm Arbeits-H.b.ca.4950mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1345688
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     41255
EAN/GTIN:
     4003866412556
Suchbegriffe:
Sprossen-Anlegeleiter
Sprossenanlegeleiter
sprossen-anlegeleiter zarges
sprossen anlegeleiter
glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) für besonders hohe chemische Beständigkeit · Sprossen und Holme aus GFK · Sprossen 30 x 30 mm · gebrödelte Sprossen-Holmverbindung · erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61 478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV · geeignet für Arbeiten unter Spannung (1000 V AC, 1500 V DC) · alterungsbeständig nach ISO 4892-2 · max. Gesamtbelastung 150 kg · Anwendung: Für die Verwendung der Sprossenleiter als Verkehrsweg oder Arbeitsplatz sind die Vorgaben der TRBS 2121 Teil 2 zu beachten. Weitere technische Eigenschaften: · äußere Breite: 420mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Sprossen:
14
Arbeitshöhe bis ca.:
4950 mm
Leiterlänge:
4160 mm
Gewicht:
12,4 kg
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
GFK
Traversenbreite:
900 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Aluleitern, Anlegeleitern, Anstellleiter, Aufstiegshilfe, Leiter, Sprossenanlageleitern, Sprossen-Anlegeleitern, Steiggerät, Steighilfe
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 445,42*
€ 505,15*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 451,82*
€ 512,40*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 453,70*
€ 513,05*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 484,86*
€ 547,68*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 530,47*
€ 595,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,28*
€ 708,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,97*
€ 700,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,22*
€ 689,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,08*
€ 670,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,47*
€ 631,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.