Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagelift Hebehöhe A 4800mm Trgf.500kg m.mechanischem Antr.BÖCKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1345773
Hersteller:
     Böcker
Herst.-Nr.:
     LMX 500
EAN/GTIN:
     4032187461967
Suchbegriffe:
Montagelift
montagelift böcker
montagelift
Aluminiumleichtbau sorgt für geringes Eigengewicht und hohe Nutzlasten · robustes Fahrgestell, stahlverzinkt · 4 stabile Brems-Lenkrollen · mit mechanischem Antrieb per Handkurbel · einfacher Transport dank kompakter Abmessung · deckenbündiges Arbeiten möglich · Verwendung ausschließlich metrischer Werkstoffe "Made in Germany" Weitere technische Eigenschaften: · Eigengewicht mechanischer Antrieb: 205kg · Masthöhe C: 1970mm · Fahrgestelllänge E: 1610mm · Fahrgestellbreite F: 760mm · Breite F: 760mm · Länge D: 765mm · Breite G: 1920mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Hebehöhe A:
4800 mm
Ausstattung:
mit mechanischem Antrieb
Breite I:
560 mm
Länge H:
650 mm
Hebehöhe B:
4350 mm
Marke:
BÖCKER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lift, Lifte, Montagelifte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.487,36*
€ 7.034,38*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.813,75*
€ 7.085,53*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.034,38*
€ 8.370,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.860,18*
€ 8.163,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.660,33*
€ 7.925,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.554,95*
€ 7.800,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6.487,36*
€ 7.719,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.