Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstieg 60Grad m.eins.Handlauf Stufen-B.800mm lichte H.880mm A.1915mm ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1345851
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40355913
EAN/GTIN:
     4003866559138
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
leiternüberstieg 4 stufen
mit Geländer, Neigung 60° · Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montage · rutschsichere Stufen aus geriffeltem Aluminium (R10) · Geländer aus stabilem Rundrohr Ø 40 mm · einseitiger Handlauf und Plattformgeländer serienmäßig, zweiter Handlauf als Zubehör, sowie zweites Plattformgeländer auf Anfrage · Handlauf wahlweise links oder rechts montierbar · unteres Holmende mit Stahlwinkel zur Bodenbefestigung · max. Stufenbelastung 150 kg · Gesamttragfähigkeit 300 kg · angewandte NORM DIN EN ISO 14122 · DIN EN ISO 14122: Bei Überstiegen mit Neigungswinkel 60° ist ein zweiter Handlauf und ein beidseitiges Plattformgeländer Pflicht. Lieferung in vormontierten Baugruppen, einfache Montage. Ausführung fahrbar auf Anfrage. Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit einseitigem Handlauf · Plattformlänge: 600mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
4
Gesamttragfähigkeit:
300 kg
lichte Höhe:
880 mm
Stufenbelastung:
150 kg
Ausladung:
1915 mm
Neigungswinkel:
60°
Stufenbreite:
800 mm
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: überstiege zarges, überstieg, Aufstiegshilfe, Steighilfe, Übersteige, Überstiege, Überstiege mit Geländer
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.197,12*
€ 1.331,46*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.197,52*
€ 1.331,47*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.200,59*
€ 1.331,47*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.239,02*
€ 1.434,29*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.385,70*
€ 1.533,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.533,05*
€ 1.824,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.517,54*
€ 1.805,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.460,32*
€ 1.737,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.423,59*
€ 1.694,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.385,70*
€ 1.648,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.