Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2K-Grundierung SAFE STEP® grau je 0,75l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2K-Grundierung SAFE STEP® grau je 0,75l
2K-Grundierung SAFE STEP® grau je 0,75l
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4757-1345947
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     RS 43265
EAN/GTIN:
     5024747432653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodengrundierung
Fußbodengrundierung
Metallgrundierung
Adhesion Primer
für die Anti-Rutsch-Bodenfarben · zur Verbesserung der Deckfähigkeit des Anstrichs · Erhöhung der Haftung und zur Versiegelung stark poröser Böden · korrosionsbeständig · die 0,75 l Gebinde werden in der Regel für das Gebinde 5 Liter der Bodenfarbe 100 benötigt und die 5 Liter Gebinde für größere Flächen mit mehreren Gebinden der Bodenfarbe 100 und 200
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Inhalt:
je 0,75 l Härter und Binder
Gebinde:
Dose
passend für:
Metalloberflächen
Marke:
ROCOL

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Adhäsion Primer, Haftvermittler, Primer, itw primer, adhesion primer, metallgrundierung 750ml, Korrosionsschutz, Safestep, Anti-Rutsch-Produkte, Grundierungen, Isolierung, Versiegelung, Rostprimer, 9170491450
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 47,50*
€ 61,21*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 49,24*
€ 63,65*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,75*
€ 63,71*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,45*
€ 67,31*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 46,26*
€ 68,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 26,11*
Zubehör
ITW
43277
ab € 139,12*
Zubehör
ITW
43323
ab € 164,18*
Zubehör
ITW
43320
ab € 164,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.