Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelunterlagenpaar DIN 6346P H63xB20xL160mm Superpräzision AMF


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1346741
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     72280
EAN/GTIN:
     4020772072285
Suchbegriffe:
Parallelunterlage
Parallelunterlagen
parallelunterlagen amf
parallelunterlage
Superpräzision · paarweise planparallel feingeschliffen · einsatzgehärtet · Paartoleranz in der Höhe tp2 und Breite tp1 nach IT 5 · Nennmaßtoleranz in der Höhe und Breite nach DIN ISO 2768m · restliche Maße nach DIN ISO 2768m · Größenangaben auf dem Produkt · Anwendung: Die Parallelstücke werden als Unterlage, Anschläge oder Zwischenlagen auf Werkzeugmaschinen sowie zur parallelen Auflage von Werkstücken auf Maschinenschraubstöcken und Anreißplatten verwendet. Verwendung flach oder hochkant möglich. Weitere technische Eigenschaften: · b: 20mm · L: 160mm · h: 63mm · Paar Toleranz: tp1: 0,013 mm / tp2: 0,009 mm
Weitere Informationen:
Nennmaßtoleranz:
1: ± 0,3 mm / 2: ± 0,2 mm
Breite:
20 mm
Länge:
160 mm
Ausführung:
Superpräzision
Höhe:
63 mm
Marke:
AMF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Parallelstücke, Parallelstückpaare, Parallelunterlagenpaare, Spannelemente, Unterlegleiste, Unterlegleisten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,89*
€ 179,81*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 146,25*
€ 179,82*
€ 4,95*
ab € 151,10*
€ 185,14*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 144,12*
€ 193,62*
Lager 4757
1
Frei Haus
ab € 173,86*
€ 214,53*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 214,53*
€ 255,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 205,86*
€ 244,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 192,64*
€ 229,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 185,63*
€ 220,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 181,80*
€ 216,34
pro Paar
ab 500 Paar
€ 173,86*
€ 206,89
pro Paar
1 Paar enthält 1 Packung (ab € 173,86* pro Packung)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.